チップ GTCT

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
トラスコ品番665-2051
内容量1箱(5個)注文コード06235065品番GTCT30030V5L-E VP15TF
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

材質VP15TFトラスコ品番665-2051厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06235074
2019-03-12
用途: ステンレスパイプの端部加工
製造業

周速が低めでもチッピングしにくく比較的安定した加工ができる。
もう少しコーティングの膜厚が厚い方が弊社での加工には良いのではないかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする