曜日別特売
BTA02 ボディタオル アイセン 06235148

BTA02 ボディタオル アイセン 06235148
BTA02 ボディタオル アイセン 06235148

ボディタオル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06235148品番BTA02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

横糸を3本まとめて入れる独自製法で、キメ細かい泡がみるみる溢れ出ます。
横糸3本入れの部分と1本入れの部分で生地の厚みにコントラストができ、独特の凹凸感を出しています。
横糸が波形状に凹凸していることで空気を含み、より泡立ちがアップします。
やわらかな肌あたりで心地よく洗えるやわらかめタイプです。

材質ナイロン100%イエロー種類タオル幅(cm)28高さ(cm)100奥行き(cm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする