曜日別特売
24805 NSR ダブルバネベランダ用ピンチ2P 東和産業 06235306

24805 NSR ダブルバネベランダ用ピンチ2P 東和産業 06235306
24805 NSR ダブルバネベランダ用ピンチ2P 東和産業 06235306
24805 NSR ダブルバネベランダ用ピンチ2P 東和産業 06235306

NSR ダブルバネベランダ用ピンチ2P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(3組)注文コード06235306品番24805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

っかり洗濯物をホールドしてくれるから風の強い地域で暮らしている方も安心です。
布団や毛布、カーテン、大きなタオルやバスマット、キッチンマットなどを干す時に活躍します。
ベランダ・バルコニーの手すりや柵など、幅のある場所で大活躍してくれます。
また、洗濯物だけでなく自転車にかける自転車カバー止めとして使うのも便利です。
プラスチック製の洗濯バサミは軽量で使いやすく、リーズナブルなので大家族のご家庭におすすめです。
プラスチック製だと、布を傷つけにくいので洗濯物にぴったりです。
一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備に、美容院や飲食店など業務用にも最適です。

用途洗濯用品材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線ブルータイプ布団バサミ幅(cm)8.2高さ(cm)15.7入数(個)3奥行き(cm)2.4
注意
※手すりや竿に干した時、洗濯物の外幅が80mmを超える場所にはご使用になれません。
※竿に干した薄手のシーツなどをはさむ場合、しっかりと固定できないことがあります。
※スベリやすい生地のシーツなどにご使用の場合は、ピンチが外れるおそれがありますのでご注意ください。
※マンションのベランダ等高所でのご使用については、地上への落下に十分ご注意ください。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。面積の大きい洗濯物には複数個使用してください。
※火気の近くや乾燥機付浴室など熱風の直接あたるところで使用しないでください。
※商品が軟化し、変形することがあります。長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。
※本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。劣化が認められた場合には、お早めに新しい商品とお取替えください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする