CRECOTE
充電式懐中電灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
明るさ(Lm)
強1500、中900、弱320
強1300、中700、弱260
強1500、中900、弱320
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06235471
品番
C1000446
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。3~4時間の連続使用が可能で、機能面ではメインライトの白色光の強、弱、バースト、SOS点灯があります。
用途
明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯
型番
W5187-2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×108×290
明るさ(Lm)
強1500、中900、弱320
付属品
USBケーブル
機能
白色光強、弱、バースト、SOS
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
6000
点灯時間
3~4時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません