曜日別特売
C1000448 充電式懐中電灯 CRECOTE 06235489

 

C1000448 充電式懐中電灯 CRECOTE 06235489
C1000448 充電式懐中電灯 CRECOTE 06235489
C1000448 充電式懐中電灯 CRECOTE 06235489

充電式懐中電灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
明るさ(Lm)強1300、中700、弱260
内容量1台注文コード06235489品番C1000448
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。3~4時間の連続使用が可能で、機能面ではメインライトの白色光の強、弱、バースト、SOS点灯があります。

用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯型番W5188-2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×152×350明るさ(Lm)強1300、中700、弱260付属品USBケーブル機能白色光強、弱、バースト、SOS充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)6000点灯時間3~4時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする