曜日別特売
C1000466 62 in 1 電動ドライバーセット KS-882038-62 N20 CRECOTE 06236058

C1000466 62 in 1 電動ドライバーセット KS-882038-62 N20 CRECOTE 06236058
C1000466 62 in 1 電動ドライバーセット KS-882038-62 N20 CRECOTE 06236058
C1000466 62 in 1 電動ドライバーセット KS-882038-62 N20 CRECOTE 06236058
C1000466 62 in 1 電動ドライバーセット KS-882038-62 N20 CRECOTE 06236058
C1000466 62 in 1 電動ドライバーセット KS-882038-62 N20 CRECOTE 06236058
C1000466 62 in 1 電動ドライバーセット KS-882038-62 N20 CRECOTE 06236058
C1000466 62 in 1 電動ドライバーセット KS-882038-62 N20 CRECOTE 06236058
C1000466 62 in 1 電動ドライバーセット KS-882038-62 N20 CRECOTE 06236058
C1000466 62 in 1 電動ドライバーセット KS-882038-62 N20 CRECOTE 06236058

62 in 1 電動ドライバーセット KS-882038-62 N20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード06236058品番C1000466
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

62種類のビットが1つに! コンパクトな電動ドライバーセットです。精密機器の修理からDIYまで、これ1本で様々な作業に対応。静音設計で作業環境を選ばず、LEDライト付きで暗い場所でも安心です。

用途62種類のビットで、DIYもスマホ修理も楽しめちゃう! 磁石付きでネジも逃がさない! 人間工学設計で使いやすい♪ プロも満足の性能回転数(min-1[r.p.m])200最大トルク(N・m)0.35機能LEDライト内蔵寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)75×25×220バッテリー容量(mAh)330充電方式Type-C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする