用途360度全方向から視認!工事現場の安全を守る、高輝度警告灯CUBE360。工事現場の安全管理に。種類点灯パターン:56形式同期台数:制限なし(GPS方式)電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×206×250ソーラーパネル種類単結晶 5.7W 6.0V動作周囲温度(℃)-10~60(充電時0~45)動作湿度(%)周囲湿度:10~90(但し結露なきこと)バッテリー容量(mAh)12500明るさ明るさ調整:明暗自動切換え、バッテリー残量による自動輝度調光点灯時間無日照約3日(点灯パターンによる)NETIS番号KK-220038-A