DCMT11T304-SV US735 チップ DCMT-SV 三菱マテリアル 06236885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DCMT-SV

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質US735
内容量1箱(10個)注文コード06236885品番DCMT11T304-SV US735
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。

切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番662-0434材質US735形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする