※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ VBMT-MV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
US735
AP25N
NX2525
US735
VP15TF
NX3035
切刃長さ(mm)
11.2
11.2
16.6
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06237217
品番
VBMT110308-MV US735
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
681-4891
材質
US735
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。