曜日別特売
LB1B-A1T1VS Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気) 06259855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個接点構成1cボタン色端子形状プリント基板用端子注文コード06259855品番LB1B-A1T1VS
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
接点構成1cボタン色端子形状プリント基板用端子接点材質金接点種別押ボタンスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作オルタネイト適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18ボタン仕様ボタン使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60205266
2014-04-03
用途: コンプレッサのマニュアル駆動スイッチとして使用

小型で分離型ですのでレイアウトや配線に苦労しません。爪付きのワッシャなので、パネル固定時は強くしめなくてもしっかりと固定されます。脱着操作もマイナスドライバーやピンセット等で容易にレバーをそうさ可能です。良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする