曜日別特売
LB2F-2T14VR Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気) 06267275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個接点構成1cノッチ角度(°)90接点材質金接点注文コード06267275品番LB2F-2T14VR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
取付穴径(Φmm)16接点構成1c端子形状プリント基板用端子形ノッチ角度(°)90接点材質金接点保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24ボタン色赤(R)動作方式各位置停止照光種別LED照光ベゼルサイズ(mm)□18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする