三菱マテリアル
ろう付けバイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
材質
STi20
UTi20T
HTi10
HTi05T
STi10
STi20
STi40T
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06294714
品番
33-1
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
(材質)
鋼および鋳鋼の軽切削~中切削の荒引き用
作業条件があまり好ましくない時は中送り、中速度で使用する。
用途
一般施削、平削り、倣い削り、フライス加工
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100×13×13
チップ幅A(mm)
13
チップ厚さC(mm)
3
寸法E(mm)
4
寸法R(mm)
0.5
チップ長さB(mm)
9
材質
STi20
勝手
右
JIS規格
33型