34-0 ろう付けバイト 三菱マテリアル 06294942

ろう付けバイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
材質UTi20T
内容量1本注文コード06294942品番34-0
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

用途
荒、一般施削、ねじきり加工、突っ切り加工、フライス加工
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×10×10チップ幅A(mm)10チップ厚さC(mm)3寸法E(mm)寸法R(mm)0.3チップ長さB(mm)6JIS規格34型材質UTi20Tトラスコ品番656-1136勝手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする