曜日別特売
38-3 ろう付けバイト 三菱マテリアル 06295931

ろう付けバイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
材質HTi20
内容量1本注文コード06295931品番38-3
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鋳鉄の荒削りおよび仕上げ用
K10より耐磨耗性があり、靭性もある材種

用途一般施削、フライス加工、平削り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×19×19チップ幅A(mm)18チップ厚さC(mm)5寸法E(mm)7寸法R(mm)0.5JIS規格38型材質HTi20トラスコ品番656-2027適合チップ03-3勝手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする