三菱マテリアル
ろう付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
STi20
UTi20T
HTi10
HTi05T
HTi20
STi10
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06296805
品番
43-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,660
鋼および鋳鋼の軽切削~中切削の荒引き用
作業条件があまり好ましくない時は中送り、中速度で使用する。
用途
一般施削、平削り、倣い削り、フライス加工
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×13×19
チップ幅A(mm)
3
チップ厚さC(mm)
3
寸法E(mm)
16
チップ長さB(mm)
8
材質
STi20
トラスコ品番
151-2803
適合チップ
08-1