AF-M12シロ アバンテV2フロアケース ナカバヤシ 06304177

アバンテV2フロアケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
引出し数12
引出し組合せ深型
内容量1台注文コード06304177品番AF-M12シロ
参考基準価格(税別)¥59,100販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

書庫などに合わせやすい高さ112cmのフロアケース。

付属品タイトルシール、スパナ材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン、キャスター/ナイロン質量(kg)13.5シロ引出し数12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×1120引出し組合せ深型深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする