曜日別特売
WMK-T201R ホワイトボードマーカー ツイン ナカバヤシ 06304317

WMK-T201R ホワイトボードマーカー ツイン ナカバヤシ 06304317
WMK-T201R ホワイトボードマーカー ツイン ナカバヤシ 06304317
WMK-T201R ホワイトボードマーカー ツイン ナカバヤシ 06304317
WMK-T201R ホワイトボードマーカー ツイン ナカバヤシ 06304317
WMK-T201R ホワイトボードマーカー ツイン ナカバヤシ 06304317

ホワイトボードマーカー ツイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
インク色
内容量1本注文コード06304317品番WMK-T201R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

再生プラスチックを使用した環境配慮型商品。(グリーン購入法適合品)
<ご使用上の注意>
使い始めや長時間ペン先を上の状態にしておきますと、インキが下がり薄くなる事があります。
その場合ペン先を下向きにし、しばらく置くと濃く筆記できます。
ご使用後はキャップをしっかり閉め、横置きにしてください。

材質軸・キャップ・ホルダー:再生PP、ペン先 太/細:PET本体質量(g)25線幅(mm)角芯:2.5~6/丸芯:1~2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.5×24×24インク色インクアルコール系インク入数10/400グリーン購入法適合商品タイプ使い切りパッケージシュリンク線の太さ細字/太字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする