曜日別特売
SK-1500 洗濯槽クリーナー 塩素系 全自動洗濯機用 / ドラム式用 日立 06304360

SK-1500 洗濯槽クリーナー 塩素系 全自動洗濯機用 / ドラム式用 日立 06304360
SK-1500 洗濯槽クリーナー 塩素系 全自動洗濯機用 / ドラム式用 日立 06304360
SK-1500 洗濯槽クリーナー 塩素系 全自動洗濯機用 / ドラム式用 日立 06304360
SK-1500 洗濯槽クリーナー 塩素系 全自動洗濯機用 / ドラム式用 日立 06304360
SK-1500 洗濯槽クリーナー 塩素系 全自動洗濯機用 / ドラム式用 日立 06304360

洗濯槽クリーナー 塩素系 全自動洗濯機用 / ドラム式用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(1500mL)
内容量1個(1500mL)注文コード06304360品番SK-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

洗濯槽用漂白剤
サビ防止対策
全メーカー使用可能

用途
全自動洗濯機の洗浄に。(プラスチック、ステンレス槽とも使用可能) 日立 HITACHI 洗濯槽クリーナー 洗濯機クリーナー 黒かび対策 黒かび予防 洗濯槽カビ予防 洗濯槽洗浄 洗濯機掃除 水アカ予防
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、腐食補助剤(ケイ酸塩)質量(kg)1.6タイプ全自動洗濯機用液性アルカリ性寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×23使用量1回に全量(1500mL)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06304360SK-150028509716SK-1500画像準備中洗濯槽クリーナー日立グローバルライフソリューションズ1台
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする