曜日別特売
G-TD 28.5XMT3 TINテーパドリル 理研製鋼 06306496

TINテーパドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φ)28.5注文コード06306496品番G-TD 28.5XMT3
参考基準価格(税別)¥47,960販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。

用途用途材質SKH51全長300溝長161直径(Φ)28.5シャンクMT3表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
注意
※一般鋼/合金鋼/ダイス鋼/鋳鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/銅合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする