理研製鋼
TINテーパドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φ)
14.6
注文コード
06306575
品番
G-TD 14.6XMT2
参考基準価格(税別)
¥15,680
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
157
種類から選べます
他の種類を見る
独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途
用途
材質
SKH51
全長
225
溝長
109
直径(Φ)
14.6
シャンク
MT2
表面処理
TiNコーティング
先端角度
118
ねじれ角(°)
32~33
注意
※一般鋼/合金鋼/ダイス鋼/鋳鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/銅合金