曜日別特売
NSD 46.0 NC用ストレートドリル 理研製鋼 06308605

NC用ストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φ)46注文コード06308605品番NSD 46.0
参考基準価格(税別)¥204,120販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。

用途用途材質コバルトハイス全長255溝長150直径(Φ)46シャンク42表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする