曜日別特売
CB005 キトーマイティ M3形 KITO(キトー) 06317762

CB005 キトーマイティ M3形 KITO(キトー) 06317762
CB005 キトーマイティ M3形 KITO(キトー) 06317762
CB005 キトーマイティ M3形 KITO(キトー) 06317762

キトーマイティ M3形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台
定格荷重(t)0.5
揚程(m)2.5
質量(kg)10
内容量1台注文コード06317762品番CB005
参考基準価格(税別)¥39,046販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm!
最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。
究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
定格荷重(t)0.5揚程(m)2.5質量(kg)10トラスコ品番176-0602タイプマイティ単体寸法d(mm)2500寸法a(mm)158寸法e(mm)69寸法b(mm)161寸法s(mm)35.5寸法g(mm)27ハンドチェーン標準長さ(二つ折り)(m)2.5巻上平均手動力(N)235作動荷重(t)0.75ロードチェーン線径(mm)×掛数5×1寸法f(mm)99寸法C(mm)(フック間最小距離)285揚程1m増し増加質量(kg)1.5荷を1m巻上げるに要するハンドチェーンのけん引長さ(m)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする