TSG030 ユニバーサルギヤードトロリ TS形 KITO(キトー) 06317911

TSG030 ユニバーサルギヤードトロリ TS形 KITO(キトー) 06317911
TSG030 ユニバーサルギヤードトロリ TS形 KITO(キトー) 06317911

ユニバーサルギヤードトロリ TS形

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合レール幅(mm)100・125・150
質量(kg)27
寸法b(mm)324
種類(呼び)(T)3
内容量1台注文コード06317911品番TSG030
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥68,615販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。
極限の設計により超軽量化を達成。
レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。
合理的な形状の踏面をもったクルマは、IビームHビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。
両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。
キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。
4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。

寸法a(mm)398寸法b(mm)324寸法e(mm)157寸法h(mm)148寸法i(mm)100寸法j(mm)36寸法k(mm)134寸法k°(mm)114寸法m(mm)80寸法n(mm)152寸法o(mm)74寸法p(mm)10寸法q(mm)102寸法r(mm)68寸法t(mm)36寸法u(mm)183トラスコ品番458-0273質量(kg)27最小回転半径(mm)1700種類(呼び)(T)3ハンドチェーン標準長さ(二つ折り)(m)3適合レール幅(mm)100・125・150
注意
2017年以降トロリのツリジクに使われるカラー類が変更になりました。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06317893
2020-08-23
用途: 電設資材の仮置き所に設置 変圧器など重量物の積み下ろしに使用
株式会社原田電業社建設業・工事業

鉄骨梁に取り付けて使用 幅150mmの梁に取付可能なものが商品として限定されていた中でキトー製品を選択。
1トンのチェーンブロックを取り付けて使用しています。
横走がとてもスムースでとても気に入っています。おすすめです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする