曜日別特売
J-1463 J-1463 ジョイステーション ワンタックスラックス(秋冬用) コーコス信岡 06323046

J-1463 J-1463 ジョイステーション ワンタックスラックス(秋冬用) コーコス信岡 06323046
J-1463 J-1463 ジョイステーション ワンタックスラックス(秋冬用) コーコス信岡 06323046
J-1463 J-1463 ジョイステーション ワンタックスラックス(秋冬用) コーコス信岡 06323046

J-1463 ジョイステーション ワンタックスラックス(秋冬用)

(1件のレビュー)
取扱い終了裾上げ可
内容量1本注文コード06323046品番J-1463
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700

耐久性と肌触りのよさを備えたソフトツイル使用、制電対策も万全。ハードワークにしっかり対応する、タフな耐久性とソフトな着心地。
ベルトループ、ベルト固定フック付。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)80ウエスト(cm)85仕様ベルト固定フック種別ワンタックスラックス材質ソフトツイル(カネボウ生地使用)アイボリーシリーズジョイステーションシリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40対応シーズン秋冬裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06322915
2006-11-26
用途: 繊維機械修理作業及び機械電気キバン交換作業。
豊原エンジニアリング

生地が丈夫でいいです、静電気防止のため、安心できます、全体に動きやすいです。

対象商品 : 06323405
2016-11-01
用途: 工場内での工作機械作業時

生地がしっかりしていて耐久性があり、履き心地は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする