曜日別特売
8503 8503 着楽綿 ツータックスラックス(秋冬用) コーコス信岡 06325891

8503 8503 着楽綿 ツータックスラックス(秋冬用) コーコス信岡 06325891
8503 8503 着楽綿 ツータックスラックス(秋冬用) コーコス信岡 06325891

8503 着楽綿 ツータックスラックス(秋冬用)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可裾上げ可9日以内出荷とは
グリーン
ウエスト(cm)105
内容量1本注文コード06325891品番8503
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

綿100%で熱に強い。
やわらかな風合いが魅力。
自然な肌触り。
ソフト加工をほどこした高級長綿使い。
タフな耐久性。
すぐれた吸汗性。
働く人の視点に立ったデザイン。
パンツは大きめのバックルガードでベルトのぶらつきを解消。
ソフト加工をほどこした高級長綿使い。
強靭な耐久性。
熱に強い。
優れた吸汗性。

仕様
ツータック
バックルガード付
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
グリーン股下(cm)76ウエスト(cm)105種別ツータックスラックスシリーズ着楽綿シリーズ混率(%)綿100対応シーズン年間アズワン品番64-4403-92生地ソフト綿裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ちぢみ、シワの原因になりますので、乾燥機は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06325837
2017-07-31
用途: 作業着

作業用の替えが急遽必要だったので、普段のと色違いだったが使用。グレーがあれば定期購入となっただろう。

対象商品 : 06325584
2008-06-14
用途: 工場の作業時に 着用してます
田唐工業

綿なんで 汚れたら洗ってもきれいにならないのが 少し気になります。
それと 股付近から破れはじめます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。今後の商品企画の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 06325365
2005-10-29
用途: 作業服として使用
株式会社ヤマテ工業

綿タイプなので安心して使用できる。1年中使える。
洗濯のとき乾くのに時間が掛かる。(綿100なのでしょうがないけど)値段が比較的安い。特に期間限定のときは安いので購入しやすい。注文後すぐに届くので便利。サイズが豊富。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする