曜日別特売
8505 8505 着楽綿 ツータックフィッシング(秋冬用) コーコス信岡 06326451

8505 8505 着楽綿 ツータックフィッシング(秋冬用) コーコス信岡 06326451
8505 8505 着楽綿 ツータックフィッシング(秋冬用) コーコス信岡 06326451

8505 着楽綿 ツータックフィッシング(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
グリーン
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード06326451品番8505
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

綿100%で熱に強い。
やわらかな風合いが魅力。
自然な肌触り。
ソフト加工をほどこした高級長綿使い。
タフな耐久性。
すぐれた吸汗性。
働く人の視点に立ったデザイン。
パンツは大きめのバックルガードでベルトのぶらつきを解消。

仕様
ツータック
バックルガード付
ペンさし付
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
グリーン股下(cm)80ウエスト(cm)88種別ツータックフィッシングシリーズ着楽綿シリーズ混率(%)綿100対応シーズン年間アズワン品番64-4404-64生地ソフト綿裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ちぢみ、シワの原因になりますので、乾燥機は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06326135
2014-09-19
用途: 倉庫内作業
自動車・二輪車・自転車関連業

生地がとても丈夫です。また、ペンさしのポケットもとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする