曜日別特売
HR-110S ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 06331997

HR-110S ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 06331997
HR-110S ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 06331997
HR-110S ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 06331997

ステンレス鋼製回転取手

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード06331997品番HR-110S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980

扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。

質量(g)59寸法H(mm)38寸法L1(mm)110寸法D(mm)42寸法L2(mm)64材質ステンレス鋼(SUS304)寸法E(mm)24寸法P(mm)94仕上サテン仕上げ
注意
縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
※縦付けの場合、上下を正しく取付けてください。

商品説明動画

ステンレス鋼製回転取手
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06331981
2022-03-08
用途: 床下収納庫の取手

思ったよりも早く届いたので助かりました
サイズも丁度良かった

対象商品 : 06331981
2021-10-28
用途: 自社商品の同梱品として使用。
旭興進株式会社卸売・小売業

あまり動かない商品ですから在庫管理は難しいと思いますが、不足時が多いように思われます。

対象商品 : 06331981
2020-12-09
用途: 床下収納(ふたの取手)
製造業

良い点 
・手をひっかける輪っかの縁が2枚重ねで丸くなっているので強く引いても手が痛くならない(ステン一枚板のものを使っているが、素手では痛くなる)
・表面側がヘアライン仕上げて取付け時の質感が良い。
悪い点 
・表板の縁が鋭角でちょっと引っかかる、丸めてほしい。
・取付け側との確認のため、商品裏側の写真も載せてほしかった。

1が参考にしています
対象商品 : 06331997
2008-06-19
用途: 厨房内及び店内の溝蓋の取手として、使用してます。
有限会社ウィンズ・オン

シンプルなデザインで飽きが来ないためお客様からも好評です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする