ストローク(mm)200付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付質量(kg)約4.0接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)50押側受圧面積(cm2)7.16必要油量(cm3)144最小全長A(mm)379外径B(Φmm)46ピストン径C(Φmm)22カラーねじ径DM45×P1.5カラーねじ長E(mm)23ねじにがし長さ(mm)3引側受圧面積(cm2)3.36引側出力(kN)23.4ピストンねじ径FM20×P1.5ピストンねじ長G(mm)25ピストン突出長I(mm)34ベースねじ径JM20×P1.5ベースねじ深さK(mm)24押カプラー位置L(mm)36引カプラー位置M(mm)46ポート間距離N(mm)263