曜日別特売
73459 ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続 シンワ測定 06340060

73459 ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続 シンワ測定 06340060
73459 ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続 シンワ測定 06340060
73459 ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続 シンワ測定 06340060
73459 ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続 シンワ測定 06340060
73459 ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続 シンワ測定 06340060

ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06340060品番73459
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。

その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
注意
※子機のみ。親機別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする