MS2-300T 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器) 06340241

MS2-300T 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器) 06340241
MS2-300T 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器) 06340241

油圧シリンダー(単動シリンダー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ストローク(mm)300
内容量1台注文コード06340241品番MS2-300T
参考基準価格(税別)¥152,560販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付

ストローク(mm)300付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5質量(kg)約16接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200必要油量(cm3)863最小全長A(mm)510外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)53ピストンねじ径DM40×P2ピストンねじ長E(mm)40カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ベースねじ径HM40×P2ベースねじ深さI(mm)39ねじにがし長J(mm)6カプラー位置L(mm)61カプラー突出長K(mm)約83ピストン突出長M(mm)46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダーの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※MSタイプは先端部にネジを切っています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする