曜日別特売
R20PNB/10VSW マンガン乾電池 Panasonic(パナソニック) 06340372

マンガン乾電池

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10本)
内容量1パック(10本)注文コード06340372品番R20PNB/10VSW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5質量(g/個)105電圧(V)1.5タイプ単1形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06340372R20PNB/10VSW89851115R20PNB/4VSWR20PNB/10VSW マンガン乾電池 Panasonic(パナソニック) 89851115マンガン乾電池Panasonic(パナソニック)1パック(4本)
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89851115
2023-03-15
用途: 懐中電灯
農・林・水産業

届いた電池を見ると忘れていた何かが心の中でこだまする。
明る~いナショ〇ル 明る~い〇ショナルみんな…
そんな唯一無二の機能付き。Panasonicなのに不思議だね。

対象商品 : 06340372
2012-03-26
用途: 簡易作業灯電池に使用しています
建設業・工事業

問題なく普通に使用できます
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする