曜日別特売
AGSUSR 7.1 AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越) 06341063

AGSUSR 7.1 AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越) 06341063
AGSUSR 7.1 AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越) 06341063

AG-SUSドリルレギュラ

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)7.1注文コード06341063品番AGSUSR 7.1
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。
耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。

用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼ドリル径(Φmm)7.1溝長(mm)69全長(mm)113シャンク径(Φmm)8材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削シャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06340467
2016-04-15
用途: 時計のベルトコマ製作に使用
アルファ

このサイズSUS304の穴開けで使ったが、問題なく
15ミリの長さの穴が完成しました。
他にも、1.0~1.8mmまでこのナチのドリル使ったが
最高の切れ味でした。

1が参考にしています
対象商品 : 06340616
2016-01-26
用途: ステンレスの穴明け加工
有限会社升本鉄工所

とにかくSUSには、これが一番あうと思います。
あとは、ありません。いいので!!!

対象商品 : 06340476
2015-04-30
用途: SUS304のパーツ作りで・・・
アルファ

切削液は石鹸水で、問題なく綺麗な穴加工が出来
大満足です。
レギュラーですから、15ミリの溝長も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする