IDEC(和泉電気)
LB8MPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
照光色
黄
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
DC5
DC5
AC/DC12
AC/DC24
端子形状
プリント基板用端子
はんだ端子/タブ端子
プリント基板用端子
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06341493
品番
LB8MP-1T01VY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
種類
照光式
照光色
黄
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
18.2×24.2
端子形状
プリント基板用端子
保護構造
IP65
種別
表示灯
色
ベゼル色:メタル調
定格使用電圧(V)
DC5