※商品画像
ブレーンコスモス
なた豆ハミガキ AGプラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本(150g)
注文コード
06342169
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
AG(銀イオン)キラリ輝く白い歯に。毎日のブラッシングで歯に付いたヤニや汚れを落として歯本来の白さへ導きます。継続的な使用で、歯石の沈着や虫歯を防ぎ、白さを保ちます。
成分
研磨剤:炭酸Ca/湿潤剤:水、ソルビトール、グリセリン/保湿剤:ナタマメ種子エキス、パパイン、チャ葉/着色剤:銅クロロフィリンNa/発泡剤:カリ石ケン素地/粘結剤:セルロースガム/着香剤:メントール、香料(ペパーミント)/その他:銀、エタノール、カプリリルグリコール
香味
ペパーミント