本体
ロットリング
ラピッドプロ ブラック MP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
芯径(mm)
0.7
0.5
0.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06342336
品番
1904257
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ブラック
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
147
芯径(mm)
0.7
繰り返し・詰め替え
対応