曜日別特売
2183911 rOtring 600 ゴールド BP ロットリング 06342546

本体

rOtring 600 ゴールド BP

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本注文コード06342546品番2183911
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ゴールド直径(Φmm)8高さ(mm)140繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする