曜日別特売
1904698 ティッキー ホワイト MP 0.5mm ロットリング 06342808

本体

ティッキー ホワイト MP 0.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード06342808品番1904698
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
ホワイト直径(Φmm)8高さ(mm)142繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする