S0195360 ROT 800/600/ラピッドプロ/ティッキ-BP用替芯 ブル- ロットリング 06342930

本体

ROT 800/600/ラピッドプロ/ティッキ-BP用替芯 ブル-

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード06342930品番S0195360
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
ブルー直径(Φmm)5高さ(mm)100繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする