種類関連商品材質エンドカバー、コンジット:PA66/カバー:PC/電線:US20276T AWG24×2c長さ(mm)-質量(g)95外形寸法(mm)134(A)×64(B)×123(C)保護構造IP54消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC24(無極性)ケーブル長(m)-発光色電球色色温度(K)2800照度(Lx)60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)寿命40000時間耐振動(耐久)周波数5~55Hz、片振幅0.5mm、加速度60m/s2、3方向各2時間雰囲気腐食ガス不可カバー色乳白入力電流(mA)30光度(mcd)4500耐電圧(V/min)AC1000(充電部ー非充電部間)適合モジュール3灯×1列耐衝撃(耐久)(m/s2)1000、6方向 各5回