種類関連商品材質エンドカバー、コンジット:PA66/カバー:PC/電線:Style 2464 AWG24×2c長さ(mm)-質量(g)170外形寸法(mm)310(A)×240(B)×299(C)×130.5(D)×54(E)保護構造IP54消費電力(W)1.8定格電圧(V)AC200 50/60Hz(電圧範囲:AC180~220 50/60Hz)ケーブル長(m)-発光色白色色温度(K)5500照度(Lx)170絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)寿命40000時間耐振動(耐久)周波数5~55Hz、片振幅0.5mm、加速度60m/s2、3方向各2時間雰囲気腐食ガス不可カバー色クリア(透明)入力電流(mA)42光度(mcd)5000耐電圧(V/min)AC1000(充電部ー非充電部間)適合モジュール6灯×1列耐衝撃(耐久)(m/s2)1000、6方向 各5回