LF1Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード06343636品番LF1B-C4S-2TLWW4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600
種類関連商品材質エンドカバー、コンジット:PA66/カバー:PC/電線:US20276T AWG24×2c長さ(mm)-質量(g)165外形寸法(mm)330(A)×260(B)×319(C)保護構造IP54消費電力(W)2.9定格電圧(V)DC24(無極性)ケーブル長(m)-発光色電球色色温度(K)2800照度(Lx)200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)寿命40000時間耐振動(耐久)周波数5~55Hz、片振幅0.5mm、加速度60m/s2、3方向各2時間雰囲気腐食ガス不可カバー色乳白入力電流(mA)120光度(mcd)4500耐電圧(V/min)AC1000(充電部ー非充電部間)適合モジュール12灯×1列耐衝撃(耐久)(m/s2)1000、6方向 各5回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする