種類関連商品材質表面カバー:ポリカーボネイト樹脂/エンドカバー、ケーブルグランド:ポリアミド樹脂/電線:PVC(UL 1685 AWG24×2C)長さ(mm)830質量(g)430外形寸法(mm)830(A)×760(B)×819(C)×1000(D)保護構造IP65(IEC 60529)消費電力(W)13定格電圧(V)DC24(使用電圧範囲:21.6~26.4)ケーブル長(m)1発光色昼光色色温度(K)6500照度(Lx)1100絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)寿命40000時間(Ta=25℃ 照度が初期値の70%以上を維持する総点灯時間)耐振動(耐久)周波数5~55Hz、片振幅0.5mm、加速度20m/s2、3方向各2時間雰囲気腐食ガス不可カバー色クリア入力電流(mA)540光度(mcd)-耐電圧(V/min)AC1000(充電部ー非充電部)適合モジュール-耐衝撃(耐久)(m/s2)300、6方向 各5回