IDEC(和泉電気)
LH1Dシリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
照光色
青
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
赤/緑
青
黄
形状
ドーム(Φ37単色全面照光)
ドーム(Φ37単色全面照光)
ドーム(Φ37 2色切換全面照光)
フラット(単色全面照光)
フラット(2色切替全面照光)
ケーブル長(m)
5
1
3
5
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06345203
品番
LH1D-D2HQ4C50S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
種類
関連商品
照光色
青
保護構造
IP67
種別
表面取付型表示灯
形状
ドーム(Φ37単色全面照光)
定格使用電圧(V)
AC/DC24
ケーブル長(m)
5