池田書店
今からできる!日常防災
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
06347428
品番
9784262160368
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
書籍
¥
1,250
バスケットに入れる
「心配」が「安心」に変わる!災害は起こる、が、被害は避けられる
その他
【版型】B6
ページ数
160
ジャンル
生活実用
著者名
永田宏和 ボーイスカウト日本連盟
初版年月
2019年4月