曜日別特売

HORNETカーセキュリティ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード06347927品番701VS+
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

防犯の基本機能であるガラス割り、ドアのこじ開け、ボンネットこじ開け、不正なエンジン始動検知を搭載し、巧妙な手口であるリレーアタック、CANインベーダー、キープログラマー、コードグラバーへの対策ができる高機能防犯モデル。利便性も高く純正・市販エンジンスターター、ターボタイマーとの併用も可能で周囲使用温度は-40℃~85℃と幅広く、寒冷地での利用も可能。犯人が一番嫌がる「目」として、駐車中の録画や警告・警報時に市販のドライブレコーダーを連動起動させ映像を記録します。犯罪抑止効果、防犯の実力を兼ね備えたハイエンドモデル。

質量(g)68外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26電源電圧(V)D.C.12使用周囲温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【サイレン】最大128消費電流【待機時】8(動作確認LED含む)【警報時】1A
注意
※本製品は、国産DC12V車両専用です。
※専用ドライブレコーダーSDR300Hおよび市販のドライブレコーダーと連動して警報時録画することができます。別途カーセキュリティ連動用ハーネス655S(別売)が必要です。
※エンジンスターターやターボタイマーとの併用ができます。
※本製品、オプション類の取付には正しい車両電装の知識が必要です。
※お客さまへの取付サポートは行なっておりません。
※車種により使用するオプションが異なる場合があります。
※本製品の動作の有無にかかわらず、万一盗難等が発生しても責任は一切負いかねます。
※本製品の仕様およびデザインは性能向上等のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする