S1A-4062250 アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A CROWN 06348241

アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径4
シャンク径6
刃長22
全長50
内容量1本注文コード06348241品番S1A-4062250
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。

材質超硬全長50刃径4刃数1枚刃刃長22刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°シャンク径6
関連資料:(2.4MB)
注意
※アクリル/ポリエチレン/ABS樹脂/ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする