曜日別特売
S1ADC-303638 アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC CROWN 06348451

アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径3
シャンク径3
刃長6
全長38
内容量1本注文コード06348451品番S1ADC-303638
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。

材質超硬全長38刃径3刃数1枚刃刃長6刃形右刃左ネジレねじれ角(°)23°シャンク径3
関連資料:(2.4MB)
注意
※アクリル/ポリエチレン/ABS樹脂/ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする