CROWN
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
4
1
1.5
2
3
4
5
6
8
10
シャンク径
4
3
4
6
8
10
刃長
14
3
4
6
11
8
12
14
16
22
32
全長
50
38
50
60
64
70
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06348487
品番
S1ADC-4041450
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。
材質
超硬
全長
50
刃径
4
刃数
1枚刃
刃長
14
刃形
右刃左ネジレ
ねじれ角(°)
23°
シャンク径
4
関連資料:
(2.4MB)
注意
※アクリル/ポリエチレン/ABS樹脂/ポリカーボネート