曜日別特売
M-CYD-83100 オリジナルマルチフラットチューブ 2芯 千代田通商 06349065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-CYD-83100 オリジナルマルチフラットチューブ 2芯 千代田通商 06349065
M-CYD-83100 オリジナルマルチフラットチューブ 2芯 千代田通商 06349065
M-CYD-83100 オリジナルマルチフラットチューブ 2芯 千代田通商 06349065

オリジナルマルチフラットチューブ 2芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(m)100
外径(mm)8
[1]BK・[2]CBL
内容量1本注文コード06349065品番M-CYD-83100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能
色分けにより配管識別が容易。見える化に。
既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります
横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適
ワンタッチ継手使用可能

材質ポリウレタン[1]BK・[2]CBL長さ(m)100使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数2外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
注意
※工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする