曜日別特売
BE-FTS633-TC-B 防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 06350666

BE-FTS633-TC-B 防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 06350666
BE-FTS633-TC-B 防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 06350666
BE-FTS633-TC-B 防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 06350666
BE-FTS633-TC-B 防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 06350666
BE-FTS633-TC-B 防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 06350666
BE-FTS633-TC-B 防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 06350666
BE-FTS633-TC-B 防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 06350666
BE-FTS633-TC-B 防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 06350666
BE-FTS633-TC-B 防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 06350666
BE-FTS633-TC-B 防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 06350666
BE-FTS633-TC-B 防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 06350666
BE-FTS633-TC-B 防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 06350666
BE-FTS633-TC-B 防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 06350666
BE-FTS633-TC-B 防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 06350666
BE-FTS633-TC-B 防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 06350666
BE-FTS633-TC-B 防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 06350666
BE-FTS633-TC-B 防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 06350666

防災サイクル ティモ・S 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
マットジェットブラック
内容量1台注文コード06350666品番BE-FTS633-TC-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。

用途通勤通学、お仕事、お買物等全長(mm)1865マットジェットブラックサイズ26型全幅(mm)585バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)16 (21cells)バッテリー電圧(V)25.2点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯充電時間(時間)約5付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠適応身長(cm)147以上サドルの高さ(mm)780~960走行距離(km)一充電(目安):パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107総質量(kg)28.6変速方式:内装3段シマノグリップシフト
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,600/税込11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする